Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOMEC TM07SQ9GMA elektroninen virtausmittari, PVC, 2 - 20 Gpm | CG6EBY TM075 / 60UA95

FLOMEC TM07SQ9GMA elektroninen virtausmittari, PVC, 2–20 Gpm

Varastossa
Tuote: CG6EBY Malli: TM07SQ9GMARistiviite: TM075 / 60UA95

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€546.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävirtausmittari
tarkkuus+ / - 3%
Yhteyden koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiTappi
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Näyttöyksikötbbl., cu. cm, cu. ft., cu. m, gal., litra, oz., Quarts
VirtausmateriaaliVesipohjaiset syövyttämättömät nesteet
Virtausalue7.6-76 lpm
Virtausalue @ GPH120 ja 1200
Virta-alueet (GPM)2 To 20
Nesteen lämpötila. Alue32-140 astetta F
Putken koko3 / 4 "
Taajuusalue37 - 370 Hz
Korkeus2 7 / 10 "
KoteloPVC
Pituus4 2 / 5 "
Max. Paine225 PSIG
Max. Viskositeetti20 CPS
Tehontarve2 AAA -alkaliparistoa
Roottorin materiaaliPVDF
Anturin tyyppiTurbiini
TyyppiTurbiini
Leveys2 1 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
AlkuperämaaUSA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TM075 -osan varaosanumero

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausalueYhteyden tyyppiYhteyden kokoMax. PaineNesteen lämpötila. AlueHinta
FLOMEC TM15SQ9GMB elektroninen virtausmittari, PVC, 10 - 100 Gpm | CG6EBZ TM150 / 60UA99 TM15SQ9GMB38-380 lpmTappi1.5 "225 PSIG32-140 astetta F€708.08
FLOMEC TM20SQ9GMB elektroninen virtausmittari, PVC, 20 - 200 Gpm | CG6ECA TM200 / 60UC02 TM20SQ9GMB76-760 lpmTappi2"225 PSIG32-140 astetta F€767.46
FLOMEC TM05NQ9GMA elektroninen virtausmittari, PVC, 1 - 10 Gpm | CG6ECB TM050-N / 60UA94 TM05NQ9GMA1-10 gpmFNPT1 / 2 "225 PSIG32-140 astetta F€523.15
FLOMEC TM07NQ9GMA elektroninen virtausmittari, PVC, 2 - 20 Gpm | CG6ECC TM075-N / 60UA96 TM07NQ9GMA7.6-76 lpmFNPT3 / 4 "225 PSIG32-140 astetta F€571.06
FLOMEC TM10NQ9GMA elektroninen virtausmittari, PVC, 5 - 50 Gpm | CG6ECD TM100-N / 60UA98 TM10NQ9GMA5-50 gpmFNPT1"225 PSIG32-140 astetta F€658.02
FLOMEC TM15NQ9GMB elektroninen virtausmittari, PVC, 10 - 100 Gpm | CG6ECE TM150-N / 60UC01 TM15NQ9GMB38-380 lpmFNPT1.5 "225 PSIG32-140 astetta F€763.47
FLOMEC TM20NQ9GMB elektroninen virtausmittari, PVC, 20 - 200 Gpm | CG6ECF TM200-N / 60UC03 TM20NQ9GMB76-760 lpmFNPT2"225 PSIG32-140 astetta F€809.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOMEC TM07SQ9GMA elektroninen virtausmittari, PVC, 2–20 Gpm
€546.25 / yksikkö