Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOJET D3835H5011A Yleinen teollisuuspumppu Duplex Epdm | AC3XFY 2XE94

FLOJET D3835H5011A Yleinen teollisuuspumppu Duplex Epdm

Varastossa
Tuote: AC3XFY Malli: D3835H5011ARistiviite: 2XE94
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
€349.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen teollisuuspumppu
Rungon materiaalipolypropeeni
Tarkista ValveSantopreeni
KalvomateriaaliEPDM
Maks. Käyttö PSI60
Pohjustus jalkoina8
ItseimeväKyllä
TyyppiKaksipuolisen kammion kalvo
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paine pois (60)
    • Paine päällä (40)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalvomateriaaliMaks. Käyttö PSIHinta
FLOJET D3835V5011A Yleinen teollisuuspumppu Duplex Viton | AC3XFV 2XE91 D3835V5011AVitoton60€417.65
FLOJET D3835E7011A Yleinen teollisuuspumppu Duplex Epdm AC3XFW 2XE92 D3835E7011AEPDM100€434.83
FLOJET D3835B5011A Yleinen teollisuuspumppu Duplex Buna | AC3XFX 2XE93 D3835B5011Ahyvä60€359.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOJET D3835H5011A Yleinen teollisuuspumppu Duplex Epdm
€349.68 / yksikkö