Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLOJET D3835B5011A Yleinen teollisuuspumppu Duplex Buna | AC3XFX 2XE93

FLOJET D3835B5011A Yleinen teollisuuspumppu Duplex Buna

Varastossa
Tuote: AC3XFX Malli: D3835B5011ARistiviite: 2XE93
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
€359.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleinen teollisuuspumppu
Rungon materiaalipolypropeeni
Tarkista Valvehyvä
Kalvomateriaalihyvä
Maks. Käyttö PSI60
Pohjustus jalkoina8
ItseimeväKyllä
TyyppiKaksipuolisen kammion kalvo
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.385
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paine pois (60)
    • Paine päällä (40)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKalvomateriaaliMaks. Käyttö PSIHinta
FLOJET D3835V5011A Yleinen teollisuuspumppu Duplex Viton | AC3XFV 2XE91 D3835V5011AVitoton60€417.65
FLOJET D3835E7011A Yleinen teollisuuspumppu Duplex Epdm AC3XFW 2XE92 D3835E7011AEPDM100€434.83
FLOJET D3835H5011A Yleinen teollisuuspumppu Duplex Epdm | AC3XFY 2XE94 D3835H5011AEPDM60€349.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLOJET D3835B5011A Yleinen teollisuuspumppu Duplex Buna
€359.30 / yksikkö