HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPJ5 Rod Peek Tan 3 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa | AB3PQP

APPROVED VENDOR 1UPJ5 Rod Peek Tan 3 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB3PQP Malli: 1UPJ5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,207.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriRusketus
Halkaisija3.5 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.250 / -0.000 "
Pituus3 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.060 / -0.000 "
MateriaaliKURKISTAA
Maks. Lämpötila480 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus16,000 psi
Tyyppitäyttämättömät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 1UPD7 Rod Peek Tan 3 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AB3PPE 1 UPD71 ft.€2,935.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1UPJ5 Rod Peek Tan 3 1/2 tuuman halkaisija x 3 jalkaa pituus
€6,207.21 / yksikkö