FLINT & WALLING SPJ07P3 Sprinkler Pump, Self-Priming, 208-230/460V Ac, 3/4 Hp, 100 Psi Shut Off, Odp | CP6BQT 44YW76

FLINT & WALLING SPJ07P3 Sprinkler Pump, Self-Priming, 208-230/460V Ac, 3/4 Hp, 100 Psi Shut Off, Odp

Varastossa
Tuote: CP6BQT Model: SPJ07P3Ristiviite: 44YW76

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,490.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSprinkleripumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLINT & WALLING SPJ07P3 Sprinkler Pump, Self-Priming, 208-230/460V Ac, 3/4 Hp, 100 Psi Shut Off, Odp
€1,490.59 / yksikkö