80/20 40-2050-2 Päätykannet 40-8080 - 2 kpl pakkaus

  • Malli: 40-2050-2

  • Tuotenumero: AE4EVJ

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRF5

Varastossa
€ 13.40 (ei alv)

Hanki se Perjantai, syyskuu 24

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 13.40/ yksikkö
Qty:
€ 13.40

Tuotteen tiedot:

materiaaliValettu musta ABS
eräPäätykappale

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 40-2050-2 Päätykannet 40-8080 - 2 kpl pakkaus

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa