Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLEXTECH HH-075 X 25 Lämmitinletku 50 Psi 3/4 tuumaa Sininen | AG3DJM 32WF80

FLEXTECH HH-075 X 25 lämmittimen letku 50 Psi 3/4 tuuman sininen

Varastossa
Tuote: AG3DJM Malli: HH-075 X 25Ristiviite: 32WF80
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
€157.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitysletku
Värisininen
Sisällä Dia.3 / 4 "
Pituus25ft.
MateriaaliSilikoni
Dia ulkopuolella.1-5 / 32 "
Temp. alue-65 - 350 astetta F
TyyppiYleinen tarkoitus
Työpaine50 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi8419908500

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Hinta
FLEXTECH HH-075 X 100 Lämmitinletku 50 Psi 3/4 tuumaa Sininen | AG3DJQ 32WF83 HH-075 x 100100ft.1-3 / 64 "€611.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLEXTECH HH-075 X 25 lämmittimen letku 50 Psi 3/4 tuuman sininen
€157.15 / yksikkö