FLEXTECH

Suodattaa

Pneumatiikka

Turvallisuus

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Tietoja FLEXTECHista

Flex-Tech tarjoaa laajan valikoiman UL-listattuja ja CSA-sertifioituja letkuja, letkuja ja letkuja ilman, kaasun, öljyn, kemikaalien ja veden käsittelyyn. Brändi on raskaaseen käyttöön jäähdyttimen letkut on suunniteltu ohjaamaan jäähdytysnestettä ajoneuvon jäähdyttimestä moottoriin ylikuumenemisen ja siten ajoneuvon toimintahäiriöiden estämiseksi. Näissä Flex-Tech-letkuissa on silikonirakenne, joka takaa erinomaisen vastustuskyvyn otsonia, öljyroiskeita ja UV-säteitä vastaan, ja ne kestävät jopa 350 asteen Fahrenheit-lämpötiloja. Ne ovat mutkikkaita sekä sisä- että ulkopuolelta, mikä auttaa heitä edelleen romahtamaan täydessä tyhjiössä, kun enimmäispaineen käsittelykapasiteetti on 81 psi. Valitse myös useista korkean suorituskyvyn silikonilämmitinletkuista, joita on saatavana painealueina 62 psi ja 50 psi on Raptor Supplies.

Yksinomaiset tuotemerkit