FLAMEFIGHTER JFP02 sammuttimen jalusta (2) 10 lb tai 20 lb FE | AH3BTK 31AY18

FLAMEFIGHTER JFP02 sammutusteline (2) 10 lb tai 20 lb FE

Varastossa
Tuote: AH3BTK Malli: JFP02Ristiviite: 31AY18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€283.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutinjalusta
Väripunainen
Korkeus13 "
Omistaa(2) 10 lb. tai 20 lb. sammuttimet
Pituus12.5 "
MateriaaliPE-muovi
Leveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5325
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusOmistaaeräPituusLeveysHinta
FLAMEFIGHTER JFP01 sammuttimen jalusta (1) 10 lb tai 20 lb FE | AH3BTJ 31AY17 JFP017"(1) 10 lb. tai 20 lb. sammuttimetSammutinjalusta14 "13.5 "€220.93
FLAMEFIGHTER JFP09 sammuttimen jalusta (1) 10 lb tai 20 lb FE | AH3BTL 31AY19 JFP0926 "(1) 10 lb. tai 20 lb. sammuttimetSammutinjalusta11.875 "12 "€169.35
FLAMEFIGHTER JFP10 sammuttimen jalusta (2) 10 lb tai 20 lb FE | AH3BTM 31AY20 JFP1026 "(2) 10 lb. tai 20 lb. sammuttimetSammutinjalusta11.875 "20 "€257.68
FLAMEFIGHTER WEX01 sammutinvaunu punainen | AH3BTN 31AY22 WEX0151 "(2) 10 lb. tai 20 lb. sammuttimetSammutin pyörillä18.375 "19.62 "€635.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMEFIGHTER JFP02 sammutusteline (2) 10 lb tai 20 lb FE
€283.93 / yksikkö