FLAMEFIGHTER WEX01 sammutinvaunu punainen | AH3BTN 31AY22

FLAMEFIGHTER WEX01 sammutinkärry punainen

Varastossa
Tuote: AH3BTN Malli: WEX01Ristiviite: 31AY22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€635.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutin pyörillä
Väripunainen
Korkeus51 "
Omistaa(2) 10 lb. tai 20 lb. sammuttimet
Pituus18.375 "
MateriaaliPE-muovi
Leveys19.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)50.17
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)46.36
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusOmistaaeräPituusLeveysHinta
FLAMEFIGHTER JFP01 sammuttimen jalusta (1) 10 lb tai 20 lb FE | AH3BTJ 31AY17 JFP017"(1) 10 lb. tai 20 lb. sammuttimetSammutinjalusta14 "13.5 "€220.93
FLAMEFIGHTER JFP02 sammuttimen jalusta (2) 10 lb tai 20 lb FE | AH3BTK 31AY18 JFP0213 "(2) 10 lb. tai 20 lb. sammuttimetSammutinjalusta12.5 "25 "€283.93
FLAMEFIGHTER JFP09 sammuttimen jalusta (1) 10 lb tai 20 lb FE | AH3BTL 31AY19 JFP0926 "(1) 10 lb. tai 20 lb. sammuttimetSammutinjalusta11.875 "12 "€169.35
FLAMEFIGHTER JFP10 sammuttimen jalusta (2) 10 lb tai 20 lb FE | AH3BTM 31AY20 JFP1026 "(2) 10 lb. tai 20 lb. sammuttimetSammutinjalusta11.875 "20 "€257.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMEFIGHTER WEX01 sammutinkärry punainen
€635.25 / yksikkö