Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LOCK BAC0603 Kevytnupin lukituspallo | AC6FKH 33M256

MASTER LOCK BAC0603 Light Duty Nuppi Lockset Ball

Varastossa
Tuote: AC6FKH Malli: BAC0603Ristiviite: 33M256

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNupin lukitus yhdellä sylinterillä
upotussyvyysvaatimus2-3/8" and 2-3/4"
Suorittaa loppuunKiillotettu messinki
Palo3 hr.
ToimintoAvainmerkintä
Luokka3
keyingAvain samanlainen
Kiilauran tyyppiKW1
Nupin materiaaliTeräs
SijaintityyppiAsuinkiinteistö
LukitustoimintoSisäänkäynti
Lukituksen suorituskykyLight Duty
Avainten määrä2
Vaadittu oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Lakko Dim.1-3/4" x 2-1/4"
LakotyyppiSquare Corner Full Lip Strike
Tyylipallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)28.19
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintoTyyliHinta
MASTER LOCK BCCO0615 Kevytnuppi Lockset Biscuit | AC6FKK 33M261 BCCO0615Satiini-nikkeliTurvallisuusKeksi€63.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER LOCK BAC0603 Light Duty Nuppi Lockset Ball
€60.31 / yksikkö