ILMANKÄSITTELIJÄ 6C529 Ilmakarhu suodatin 25 tuuman leveys Pervo 10 | AE7ZEZ

AIR HANDLER 6C529 Ilmakarvasuodatin 25 tuuman leveys Merv 10

Varastossa
Tuote: AE7ZEZ Malli: 6C529

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€47.24 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmanpuhdistimen suodatin
Todellinen syvyys4.875 "
Todellinen korkeus19.75 "
Todellinen leveys24.25 "
kehysKyllä
Merv10
Nimellissyvyys5"
Nimelliskorkeus20 "
Nimellisleveys25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0575
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi7019905040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisleveysTodellinen syvyysTodellinen korkeusTodellinen leveysMervNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusHinta
ILMANKÄSITTELY 2EKL2 OEM-suodatin 20 tuuman leveys 16 tuuman korkeus | AB9PNQ 2EKL220 "4.375 "15.875 "24.75 "84.5 "16x20x4-1/216 "€48.35
ILMANKÄSITTELY 2EKL3 OEM-suodatin 25 tuuman leveys 5 tuuman D 16 tuuman korkeus | AB9PNR 2EKL325 "4.375 "15.875 "24.75 "84.5 "16x25x4-1/216 "€44.23
ILMANKÄSITTELY 2EKL4 OEM-suodatin 20 tuuman leveys 20 tuuman korkeus | AB9PNT 2EKL420 "4.375 "19.875 "19.875 "84.5 "20x20x4-1/220 "€44.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 6C529 Ilmakarvasuodatin 25 tuuman leveys Merv 10
€47.24 / yksikkö