Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLAMEFIGHTER JFP09 sammuttimen jalusta (1) 10 lb tai 20 lb FE | AH3BTL 31AY19

FLAMEFIGHTER JFP09 sammutusteline (1) 10 lb tai 20 lb FE

Varastossa
Tuote: AH3BTL Malli: JFP09Ristiviite: 31AY19

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSammutinjalusta
Väripunainen
Korkeus26 "
Omistaa(1) 10 lb. tai 20 lb. sammuttimet
Pituus11.875 "
MateriaaliPE-muovi
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.512
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)29.72
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusOmistaaeräPituusLeveysHinta
FLAMEFIGHTER JFP01 sammuttimen jalusta (1) 10 lb tai 20 lb FE | AH3BTJ 31AY17 JFP017"(1) 10 lb. tai 20 lb. sammuttimetSammutinjalusta14 "13.5 "€220.93
FLAMEFIGHTER JFP02 sammuttimen jalusta (2) 10 lb tai 20 lb FE | AH3BTK 31AY18 JFP0213 "(2) 10 lb. tai 20 lb. sammuttimetSammutinjalusta12.5 "25 "€283.93
FLAMEFIGHTER JFP10 sammuttimen jalusta (2) 10 lb tai 20 lb FE | AH3BTM 31AY20 JFP1026 "(2) 10 lb. tai 20 lb. sammuttimetSammutinjalusta11.875 "20 "€257.68
FLAMEFIGHTER WEX01 sammutinvaunu punainen | AH3BTN 31AY22 WEX0151 "(2) 10 lb. tai 20 lb. sammuttimetSammutin pyörillä18.375 "19.62 "€635.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMEFIGHTER JFP09 sammutusteline (1) 10 lb tai 20 lb FE
€169.35 / yksikkö