Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FLAMBEAU T1408B Kuiva säilytyslaatikko 2 lokeroa musta | AE3BJD 5AZC8

FLAMBEAU T1408B kuivasäilytyslaatikko 2 lokeroa musta

Varastossa
Tuote: AE3BJD Malli: T1408BRistiviite: 5AZC8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivavarastointityökalulaatikko
VäriMusta
Lokeron syvyys6-3 / 4 "
Lokeron korkeus7-1 / 4 "
Lokeron leveys13.0 "
Salvan tyyppiYksi
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä2
Irrotettavien jakajien lukumäärä2
Kokonaissyvyys40.12 "
Kokonaiskorkeus10.25 "
kokonaisleveys15.125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
FLAMBEAU T1418 Kuiva säilytyslaatikko 2 lokeroa musta | AE3BJC 5AZC7 T141810.5 "12.25 "17.5 "€59.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMBEAU T1408B kuivasäilytyslaatikko 2 lokeroa musta
€28.53 / yksikkö