FLAMBEAU T1418 Kuiva säilytyslaatikko 2 lokeroa musta | AE3BJC 5AZC7

FLAMBEAU T1418 kuivasäilytyslaatikko 2 lokeroa musta

Varastossa
Tuote: AE3BJC Malli: T1418Ristiviite: 5AZC7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€59.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuivavarastointityökalulaatikko
VäriMusta
Lokeron syvyys10-1 / 2 "
Lokeron korkeus12 "
Lokeron leveys16-1 / 2 "
Salvan tyyppiYksi
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä2
Irrotettavien jakajien lukumäärä0
Kokonaissyvyys10.5 "
Kokonaiskorkeus12.25 "
kokonaisleveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.98
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
FLAMBEAU T1408B Kuiva säilytyslaatikko 2 lokeroa musta | AE3BJD 5AZC8 T1408B40.12 "10.25 "15.125€28.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMBEAU T1418 kuivasäilytyslaatikko 2 lokeroa musta
€59.04 / yksikkö