FLAMBEAU 6730HB rakennuslaatikko kannettava säilytysjärjestelmä | AC9VLY 3KN86

FLAMBEAU 6730HB Building Box kannettava säilytysjärjestelmä

Varastossa
Tuote: AC9VLY Malli: 6730HBRistiviite: 3KN86

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€108.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettavan kannettavan säilytysjärjestelmän rakentaminen
VäriKeltainen
Lokeron syvyys11 "
Lokeron korkeus3-1 / 2 "
Lokeron leveys18 "
Materiaalipolypropeeni
Osastojen lukumäärä3
Irrotettavien jakajien lukumäärä16
Kokonaissyvyys12.5 "
Kokonaiskorkeus11.75 "
kokonaisleveys18.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FLAMBEAU 6730HB Building Box kannettava säilytysjärjestelmä
€108.62 / yksikkö