Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FISKARS 01-004250J Sakset 8 tuuman pituinen harmaa oikea käsi AH8ZWG 39DT60

FISKARS 01-004250J Sakset, pituus 8 tuumaa, harmaa oikea käsi

Varastossa
Tuote: AH8ZWG Malli: 01-004250JRistiviite: 39DT60

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSakset
SäädettäväEi
Terän materiaaliKarkaistu teräs
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäHarmaa
Kahvan muotoiluSormus ja laajennettu jousi
Kahva materiaaliMuovi
Kahva tyyliTaipunut
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus8"
Kokonaispituus8"
Ensisijainen sovellusMonikäyttöinen
Kärjen muototerävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0816
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)10.67
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän materiaaliKäsittele väriäKahvan muotoiluVasen / oikea käsiLeikkauksen pituusKokonaispituusEnsisijainen sovellusHinta
FISKARS 01-004244J Sakset 8 tuuman pituinen oranssi / harmaa kaksivärinen | AH8ZWF 39DT59 01-004244JTiN pinnoitettu teräsOranssi / harmaaSormus ja laajennettu jousiMolempikätinen8"8"Monikäyttöinen€22.37
FISKARS 01-005037J Sakset, 7 tuumaa, harmaa, kaksivärinen | AH8ZWJ 39DT62 01-005037JRuostumaton teräsHarmaaSormus ja rengasMolempikätinen7"7"Monikäyttöinen€7.68
FISKARS 12-71787097J Sakset 8 tuuman pituus oranssi / harmaa kaksivärinen | AH8ZWL 39DT64 12-71787097JTiN pinnoitettu teräsOranssi / harmaaKaareva ja suurennettu jousiMolempikätinen3"8"Matto ja raskas kangas€35.88
FISKARS 12-99118697WJ sakset, 8 tuuman pituus oranssi / valkoinen, molemminpuolinen | AH8ZWM 39DT65 12-99118697WJRuostumaton teräsOranssi / valkoinenKaareva ja suurennettu jousiMolempikätinen3"8"Matto ja raskas kangas€24.64
FISKARS 190850-1001 sakset, 8 tuuman pituus harmaa / oranssi, kaksivärinen | AH8ZWN 39DT66 190850-1001Ruostumaton teräsOranssi / harmaaTyynykahva kaarevaMolempikätinen3"8"Matto ja raskas kangas€35.41
FISKARS 34527797J Sakset, 8 tuuman pituus, oranssi, kaksipuolinen | AH8ZWR 39DT69 34527797JRuostumaton teräsOranssiSormus ja laajennettu jousiMolempikätinen8"8"Monikäyttöinen€18.65
FISKARS 12-94518697WJ sakset 8 tuuman pituinen oranssi kaksivärinen | AH8ZWT 39DT70 12-94518697WJRuostumaton teräsOranssiSormus ja laajennettu jousiMolempikätinen8"8"Monikäyttöinen€23.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FISKARS 01-004250J Sakset, pituus 8 tuumaa, harmaa oikea käsi
€13.87 / yksikkö