VIIMEISTELY THOMPSON SP10P-3-M218 Magneettinen pumpun pumppu 115/208-230v | AC8KVL 3AZL5

FINISH THOMPSON SP10P-3-M218 Pumpun magneettikäyttö 115 / 208-230v

Varastossa
Tuote: AC8KVL Malli: SP10P-3-M218Ristiviite: 3AZL5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,878.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen käyttöpumppu
LaakerityyppiTyöntövoima ja säde
LaakeritTyöntövoima ja säde
MalliOma pohjustus
Täyden kuorman ampeerit12.8 / 6.40-6.40
TiivisteVitoton
TiivistemateriaaliVitoton
GPM @ 1 Ft. pää55
GPM vettä @ 15 Ft. pää55
GPM vettä @ 18 Ft. pää52
GPM vettä @ 24 Ft. pää46
GPM vettä @ 3 Ft. pää55
GPM vettä @ 40 Ft. pää32
GPM vettä @ 50 Ft. pää4
GPM vettä @ 6 Ft. pää55
GPM vettä @ 9 Ft. pää55
Korkeus8.5 "
Kotelopolypropeeni
Kotelopolypropeeni
HP1
Juoksupyöräpolypropeeni
Juoksupyörän materiaalipolypropeeni
Tuloaukko1 FNPT
Pituus22 3 / 32 "
Maks. Pää50 ft.
Maks. Tietty painovoima1.2
Max. Viskositeetti50 CPS
Moottorin koteloTEFC
MoottorityyppiInduktio
AsennusVaakasuora
Käyttöpaine21.6 PSI
pistorasia1 MNPT
Lämpötila (F) @ 0 PSIG180
Lämpötila (F) @ 10 PSIG180
Lämpötila (F) @ 20 PSIG180
Lämpötila (F) @ 30 PSIG180
TyyppiItseimevä
Jännite115 / 208-230
Leveys7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4675
Laivan korkeus (cm)38.61
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)35.31
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPTäyden kuorman ampeeritGPM vettä @ 15 Ft. pääJuoksupyörän materiaaliTuloaukkoPituusMaks. PääKäyttöpaineHinta
VIIMEISTELY THOMPSON SP10P-3-M219 Pumpun magneettikäyttö 208-230/460v | AC8KVM 3AZL6 SP10P-3-M21912.96-2.80/1.4055polypropeeni1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€2,827.48
FINISH THOMPSON SP11P-M215 Pumppu Magneettikäyttö 208-230/460v | AC8KVN 3AZL7 SP11P-M21525.75-5.40/2.70105polypropeeni1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 Ft.29 PSI€4,285.43
FINISH THOMPSON SP15P-M209 Pump Magneettikäyttö 208-230 / 460v | AC8KVP 3AZL8 SP15P-M20938.00-7.60/3.80120polypropeeni1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI€4,699.41
VIIMEISTELE THOMPSON SP10V-3-M218 -pumpun magneettikäyttö 115 / 208-230v | AC8KVQ 3AZL9 SP10V-3-M218112.8 / 6.40-6.4055PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€4,212.52
VIIMEISTELY THOMPSON SP10V-3-M219 Pumpun magneettikäyttö 208-230/460v | AC8KVR 3AZN1 SP10V-3-M21913.00-2.90/1.4555PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€3,794.62
VIIMEISTELE THOMPSON SP11V-M215 -pumpun magneettikäyttö 208-230 / 460v | AC8KVT 3AZN2 SP11V-M21525.75-5.40/2.70105PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 Ft.29 PSI€5,973.75
VIIMEISTELE THOMPSON SP15V-M209 -pumpun magneettikäyttö 208-230 / 460v | AC8KVU 3AZN3 SP15V-M20938.00-7.60/3.80120PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI€6,350.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON SP10P-3-M218 Pumpun magneettikäyttö 115 / 208-230v
€2,878.23 / yksikkö