FINISH THOMPSON SP-sarjan magneettikäyttöpumppu


Suodattaa
Laakerin tyyppi: Työntövoima ja säde , Laakerit: Työntövoima ja säde , Suunnittelu: Oma pohjustus , Tiiviste: Vitoton , Tiivisteen materiaali: Vitoton , Max. Tietty painovoima: 1.2 , Max. Viskositeetti: 50 CPS , Moottorikotelo: TEFC , Moottorin tyyppi: Induktio , Asennus: Vaakasuora , Tyyppi: Itseimevä
TyyliMalliHPTäyden kuorman ampeeritGPM vettä @ 15 Ft. pääJuoksupyörän materiaaliTuloaukkoPituusMaks. PääKäyttöpaineHinta (ei alv)
A
SP10P-3-M219
12.96-2.80/1.4055polypropeeni1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€3,036.85
B
SP10V-3-M218
112.8 / 6.40-6.4055PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€4,562.26
A
SP10P-3-M218
112.8 / 6.40-6.4055polypropeeni1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€3,110.48
B
SP10V-3-M219
13.00-2.90/1.4555PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€4,957.69
C
SP11P-M215
25.75-5.40/2.70105polypropeeni1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 Ft.29 PSI€4,821.23
D
SP11V-M215
25.75-5.40/2.70105PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 Ft.29 PSI€7,702.70
C
SP15P-M209
38.00-7.60/3.80120polypropeeni1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI€4,773.92
D
SP15V-M209
38.00-7.60/3.80120PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI€7,803.53

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?