VIIMEISTELE THOMPSON SP15V-M209 -pumpun magneettikäyttö 208-230 / 460v | AC8KVU 3AZN3

FINISH THOMPSON SP15V-M209 Pumpun magneettikäyttö 208-230 / 460v

Varastossa
Tuote: AC8KVU Malli: SP15V-M209Ristiviite: 3AZN3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,803.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen käyttöpumppu
LaakerityyppiTyöntövoima ja säde
LaakeritTyöntövoima ja säde
MalliOma pohjustus
Täyden kuorman ampeerit8.00-7.60/3.80
TiivisteVitoton
TiivistemateriaaliVitoton
GPM @ 1 Ft. pää120
GPM vettä @ 15 Ft. pää120
GPM vettä @ 18 Ft. pää120
GPM vettä @ 24 Ft. pää120
GPM vettä @ 3 Ft. pää120
GPM vettä @ 40 Ft. pää110
GPM vettä @ 50 Ft. pää105
GPM vettä @ 6 Ft. pää120
GPM vettä @ 9 Ft. pää120
Korkeus11.125 "
KoteloPVDF
KoteloPVDF
HP3
JuoksupyöräPVDF
Juoksupyörän materiaaliPVDF
Tuloaukko1-1 / 2 FNPT
Pituus24 39 / 64 "
Maks. Pää90 ft.
Maks. Tietty painovoima1.2
Max. Viskositeetti50 CPS
Moottorin koteloTEFC
MoottorityyppiInduktio
AsennusVaakasuora
Käyttöpaine39 PSI
pistorasia1-1 / 2 MNPT
Lämpötila (F) @ 0 PSIG220
Lämpötila (F) @ 10 PSIG220
Lämpötila (F) @ 20 PSIG220
Lämpötila (F) @ 30 PSIG220
TyyppiItseimevä
Jännite208-230/460
Leveys9 23 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.43
Laivan korkeus (cm)77.22
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)49.28
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPTäyden kuorman ampeeritGPM vettä @ 15 Ft. pääJuoksupyörän materiaaliTuloaukkoPituusMaks. PääKäyttöpaineHinta
VIIMEISTELY THOMPSON SP10P-3-M218 Magneettinen pumpun pumppu 115/208-230v | AC8KVL 3AZL5 SP10P-3-M218112.8 / 6.40-6.4055polypropeeni1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€3,110.48
VIIMEISTELY THOMPSON SP10P-3-M219 Pumpun magneettikäyttö 208-230/460v | AC8KVM 3AZL6 SP10P-3-M21912.96-2.80/1.4055polypropeeni1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€3,036.85
FINISH THOMPSON SP11P-M215 Pumppu Magneettikäyttö 208-230/460v | AC8KVN 3AZL7 SP11P-M21525.75-5.40/2.70105polypropeeni1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 Ft.29 PSI€4,821.23
FINISH THOMPSON SP15P-M209 Pump Magneettikäyttö 208-230 / 460v | AC8KVP 3AZL8 SP15P-M20938.00-7.60/3.80120polypropeeni1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "90 ft.39 PSI€4,773.92
VIIMEISTELE THOMPSON SP10V-3-M218 -pumpun magneettikäyttö 115 / 208-230v | AC8KVQ 3AZL9 SP10V-3-M218112.8 / 6.40-6.4055PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€4,562.26
VIIMEISTELY THOMPSON SP10V-3-M219 Pumpun magneettikäyttö 208-230/460v | AC8KVR 3AZN1 SP10V-3-M21913.00-2.90/1.4555PVDF1 FNPT22 3 / 32 "50 ft.21.6 PSI€4,957.69
VIIMEISTELE THOMPSON SP11V-M215 -pumpun magneettikäyttö 208-230 / 460v | AC8KVT 3AZN2 SP11V-M21525.75-5.40/2.70105PVDF1-1 / 2 FNPT24 39 / 64 "68 Ft.29 PSI€7,702.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON SP15V-M209 Pumpun magneettikäyttö 208-230 / 460v
€7,803.53 / yksikkö