SUPER-STRUT C775L-3/4EG lukkomutteri, koko 3/4 tuumaa, sähkösinkitty

Tuote: CF4YDG Malli: C775L-3/4EG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukkomutteri
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen3 / 4 "
Max. Ladata630 lbs.
Vavan koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Leuan avaaminenMax. LadataVavan kokoHinta
SUPER-STRUT C-775L-5/8-EG lukkomutteri, 5/8 tuumaa, sähkösinkitty | CF4YJF C-775L-5/8-EG1 / 2 "550 paunaa.5 / 8 "-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT C-775L-1/2-EG Lukkomutteri, 1/2 tuumaa, sähkösinkitty | CF4YJG C-775L-1/2-EG3 / 8 "500 lbs.1 / 2 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT C775L-3/4EG lukkomutteri, koko 3/4 tuumaa, sähkösinkitty