FINISH THOMPSON EFS-40 / S4 ilmakäyttöinen rumpupumppu 1/2 hv 212 astetta F | AA7AJC 15R527

FINISH THOMPSON EFS-40/S4 ilmakäyttöinen rumpupumppu 1/2 hv 212 astetta F

Varastossa
Tuote: AA7AJC Malli: EFS-40/S4Ristiviite: 15R527

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,823.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakäyttöinen rumpupumppu
Poistoputken pituus5 ft.
Poistoputken ulostulon ID-koko3 / 4 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko1"
PoistoputkimateriaaliPVC
GPM15
Letkun pituus5ft.
Letkun materiaaliPVC
Kotelo316 Ruostumaton teräs
HP1/2
Sisääntulon koko1.25 "
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)7.4
Maks. GPM öljylle7 @ 100 CPS
Maks. GPM vedelle15
Maks. Pää17 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila212-astetta F
Max. Paine7.4 psi
Poistoaukon koko3 / 4 "Barb
TiivistemateriaaliFKM
Imuputken pituus40 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 4 "
TyyppiMoottori ja putki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON EFS-40/S4 ilmakäyttöinen rumpupumppu 1/2 hv 212 astetta F
€1,823.78 / yksikkö