FINISH THOMPSON EFP-54 / S4 -rumpupumppu 1/2 hv 150 asteen F polypropeeni DEF: lle | AA7AJV 15R543

FINISH THOMPSON EFP-54 / S4 rumpupumppu 1/2 hv 150 asteen F polypropeeni DEF: lle

Varastossa
Tuote: AA7AJV Malli: EFP-54/S4Ristiviite: 15R543

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,501.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumppu
Sovittimen materiaaliPVC
Sovittimen tyyppisinetöity
Poistoputken pituus8'
Poistoputken ulostulon ID-koko3 / 4 "
Poistoputken ulostulon ulkokoko1-1 / 8 "
PoistoputkimateriaaliEPDM
GPM15
Letkun pituus8ft.
Letkun materiaaliEPDM
Kotelopolypropeeni
HP1/2
Sisääntulon koko1.25 "
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)7.4
Maks. GPM öljylle7 @ 100 CPS
Maks. GPM vedelle15
Maks. Pää17 Ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila150-astetta F
Max. Paine7.4 psi
Poistoaukon koko3 / 4 "Barb
TiivistemateriaaliFKM
Imuputken pituus54 "
TyyppiMoottori ja putki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)170.18
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppiGPMMaks. PääMax. PaineHinta
FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF -sarjan rumpupumppu 1/2 hv 3/4 tuuman ulostulo 47 kokonaispituudella | AE3UDP 5FZU4 EFP-40 & S4 DEF -sarja2 "tukiputki55-17 Ft7 psi€1,740.85
FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 -sarjan rumpupumppu 1/2 hv 3/4 tuuman ulostulo 47 kokonaispituudella | AE3UDR 5FZU6 EFP-40 & S4 -sarjaValinnainen 2 "IPS-lanka 1074265-155-17 Ft7 psi€1,250.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-54 / S4 rumpupumppu 1/2 hv 150 asteen F polypropeeni DEF: lle
€2,501.03 / yksikkö