FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF -sarjan rumpupumppu 1/2 hv 3/4 tuuman ulostulo 47 kokonaispituudella | AE3UDP 5FZU4

FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF -sarjan rumpupumppu 1/2 HP: n 3/4 tuuman ulostuloaukko 47

Varastossa
Tuote: AE3UDP Malli: EFP-40 & S4 DEF KitRistiviite: 5FZU4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,740.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumppu
Sovittimen materiaaliPVC
Sovittimen tyyppi2 "tukiputki
Poistoputken ulostulon ID-koko3/4 tuumaa
Poistoputken ulostulon ulkokoko1-1 / 8 tuumaa
PoistoputkimateriaaliEPDM
GPM5
Korkeus40 "
Kotelopolypropeeni
HP1/2
Sisääntulon koko1.25 "
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)7
Maks. GPM öljylle5
Maks. GPM vedelle5
Maks. Pää5-17 Ft
Maks. Nestemäinen lämpötila150-astetta F
Max. Paine7 psi
Maks. Lämpötila150 F
Poistoaukon koko3 / 4 "Barb
Kokonaispituus47 "
RPM300-11,000
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus40 sisään.
Imuputken ulostulon ulkokoko1-1 / 4 tuumaa
Leveys5.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.515
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppiGPMMaks. PääMax. PaineHinta
FINISH THOMPSON EFP-54 / S4 -rumpupumppu 1/2 hv 150 asteen F polypropeeni DEF: lle | AA7AJV 15R543 EFP-54 / S4sinetöity1517 Ft.7.4 psi€2,501.03
FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 -sarjan rumpupumppu 1/2 hv 3/4 tuuman ulostulo 47 kokonaispituudella | AE3UDR 5FZU6 EFP-40 & S4 -sarjaValinnainen 2 "IPS-lanka 1074265-155-17 Ft7 psi€1,250.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON EFP-40 & S4 DEF -sarjan rumpupumppu 1/2 HP: n 3/4 tuuman ulostuloaukko 47
€1,740.85 / yksikkö