FINISH THOMPSON EF-sarjan ilmarumpupumppu


Suodattaa
Korkeus: 40 " , Letkun pituus: 8ft. , Letkun materiaali: EPDM , Kotelon materiaali: polypropeeni , HP: 1/2 , Imuaukon koko: 1.25 " , Max. Nesteen lämpötila: 150-astetta F , Max. Lämpötila: 150 F , Ulostulon koko: 3 / 4 "Barb , Kokonaispituus: 47 " , RPM: 300-11,000 , Tiivisteen materiaali: FKM , Leveys: 5.875 "
TyyliMalliSovittimen tyyppiGPMMaks. PääMax. PaineHinta (ei alv)
A
EFP-40 & S4 DEF -sarja
2 "tukiputki55-17 Ft7 psi€1,740.85
B
EFP-40 & S4 -sarja
Valinnainen 2 "IPS-lanka 1074265-155-17 Ft7 psi€1,250.31
C
EFP-54 / S4
sinetöity1517 Ft.7.4 psi€2,501.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?