FINISH THOMPSON DPFV015 rumpupumppu 1 / 2HP imuputki 40 L 22 GPM | AC8UXZ 3DYJ5

FINISH THOMPSON DPFV015 -rumpupumppu 1/2HP -imuputki 40 L 22 GPM

Varastossa
Tuote: AC8UXZ Malli: DPFV015Ristiviite: 3DYJ5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,185.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpupumppu
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Poistoputken ulostulon ID-koko1 sisään.
Poistoputken ulostulon ulkokoko1-5 / 16 tuumaa
PoistoputkimateriaaliPVC
TiivistemateriaaliVitoton
GPM22
Korkeus40 "
KoteloPVDF
HP1/2
Sisääntulon koko2"
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)16
Maks. GPM öljylle17
Maks. GPM vedelle22
Maks. Pää38 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila120-astetta F
Max. Paine16 psi
Maks. Lämpötila120 F
Poistoaukon koko1 "Barb
Kokonaispituus52 "
RPM6,000
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus40 sisään.
Imuputken ulostulon ulkokoko2 sisään.
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)147.32
Laivan leveys (cm)26.92
HS-koodi8413500080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON DPFV015 -rumpupumppu 1/2HP -imuputki 40 L 22 GPM
€2,185.08 / yksikkö