FINISH THOMPSON DPFS006 rumpupumppuputken imuputki 40 L | AC8UYP 3DYL6

FINISH THOMPSON DPFS006 Rumpupumpun imuputki 40 L

Varastossa
Tuote: AC8UYP Malli: DPFS006Ristiviite: 3DYL6

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,009.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtorumpupumpun putki
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Poistoputken ulostulon ID-koko1"
Poistoputken ulostulon ulkokoko1-7 / 16 "
Käytettäväksi päällä30, 55 gal. Rummut
TiivistemateriaaliVitoton
Korkeus40 "
MitattuEi
Poistoaukon koko1 "Barb
Kokonaispituus42 "
pH-alue6-10
Pumpun runkomateriaaliSS
TiivistemateriaaliPTFE
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus40 "
Imuputken ulostulon ulkokoko2"
Imuputken tyyppiVakio
Kostutetut materiaalitSS, PTFE, Tefzel, Viton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.076
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)118.36
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuspH-aluePumpun runkomateriaaliKostutetut materiaalitHinta
FINISH THOMPSON DTTC008 Rumpupumppuputken imuputki 40 L | AC8UYV 3DYN4 DTTC00850 "1-14CPVCCPVC, PTFE, seos 625€1,208.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON DPFS006 Rumpupumpun imuputki 40 L
€1,009.44 / yksikkö