Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH THOMPSON DTTC008 Rumpupumppuputken imuputki 40 L | AC8UYV 3DYN4

FINISH THOMPSON DTTC008 Rumpupumpun imuputki 40 L

Varastossa
Tuote: AC8UYV Malli: DTTC008Ristiviite: 3DYN4

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€1,208.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtorumpupumpun putki
Sovittimen materiaalipolypropeeni
Viraston vaatimustenmukaisuusEI
Poistoputken ulostulon ID-koko1"
Poistoputken ulostulon ulkokoko1-7 / 16 "
Käytettäväksi päällä30, 55 gal. Rummut
Korkeus40 "
MitattuEi
Poistoaukon koko1 "Barb
Kokonaispituus50 "
pH-alue1-14
Pumpun runkomateriaaliCPVC
TiivistemateriaaliPTFE
ItseimeväKyllä
Imuputken pituus40 "
Imuputken ulostulon ulkokoko1-5 / 8 "
Imuputken tyyppiVakio
Kostutetut materiaalitCPVC, PTFE, seos 625

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8035
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)118.11
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuspH-aluePumpun runkomateriaaliKostutetut materiaalitHinta
FINISH THOMPSON DPFS006 rumpupumppuputken imuputki 40 L | AC8UYP 3DYL6 DPFS00642 "6-10SSSS, PTFE, Tefzel, Viton€1,009.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON DTTC008 Rumpupumpun imuputki 40 L
€1,208.87 / yksikkö