VIIMEISTELE THOMPSON 30.5 x 12 x 2 pohjalevypumppu 30-1 / 2 x 12 x 2 tuumaa | AA7AJP 15R538

FINISH THOMPSON 30.5 x 12 x 2 pohjalevypumppu 30-1 / 2 "x 12" x 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7AJP Malli: 30.5 x 12 x 2Ristiviite: 15R538

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,295.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevy
Korkeus2"
Kotelo1/2 "FRP
Pituus30.5 "
TyyppiPumpun asennus
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloPituusHinta
VIIMEISTELY THOMPSON 30.5 x 12 x 2 Pohjalevypumppu 30-1/2" x 12" SS | AA7AJQ 15R539 30.5 x 12 x 211 Aukko 316 ruostumatonta terästä30.5 "€1,223.32
VIIMEISTELY THOMPSON 39 x 12 x 2 Pohjalevypumppu 39" x 12" x 2" Frp | AA7AJR 15R540 39 x 12 x 21/2 "FRP39 "€1,428.18
VIIMEISTELY THOMPSON 39 x 12 x 2 pohjalevypumppu 39" x 12" x 2" SS | AA7AJT 15R541 39 x 12 x 211 Aukko 316 ruostumatonta terästä39 "€1,349.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON 30.5 x 12 x 2 pohjalevypumppu 30-1 / 2 "x 12" x 2 tuumaa
€1,295.63 / yksikkö