VIIMEISTELE THOMPSON 39 x 12 x 2 pohjalevypumppu 39 x 12 x 2 SS | AA7AJT 15R541

FINISH THOMPSON 39 x 12 x 2 pohjalevypumppu 39 "x 12" x 2 "SS

Varastossa
Tuote: AA7AJT Malli: 39 x 12 x 2Ristiviite: 15R541

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,349.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPohjalevy
Korkeus2"
Kotelo11 Aukko 316 ruostumatonta terästä
Pituus39 "
TyyppiPumpun asennus
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloPituusHinta
VIIMEISTELY THOMPSON 30.5 x 12 x 2 pohjalevypumppu 30-1 / 2 "x 12" x 2 tuumaa | AA7AJP 15R538 30.5 x 12 x 21/2 "FRP30.5 "€1,295.63
VIIMEISTELY THOMPSON 30.5 x 12 x 2 Pohjalevypumppu 30-1/2" x 12" SS | AA7AJQ 15R539 30.5 x 12 x 211 Aukko 316 ruostumatonta terästä30.5 "€1,223.32
VIIMEISTELY THOMPSON 39 x 12 x 2 Pohjalevypumppu 39" x 12" x 2" Frp | AA7AJR 15R540 39 x 12 x 21/2 "FRP39 "€1,428.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH THOMPSON 39 x 12 x 2 pohjalevypumppu 39 "x 12" x 2 "SS
€1,349.87 / yksikkö