CEP 480VAC kolmivaiheiset väliaikaiset ja kannettavat voimalat


Suodattaa
Väri: Hopea / musta , Kotelon materiaali: Ruostumaton teräs , Hz: 60 , Tulojännite: 480 VAC , Materiaali: Ruostumaton teräs , Asennus: Ostoskori , NEMA-luokitus: 3R , Ulostulojännite: 120 - 208 VAC , Kokonaissyvyys: 32.86 " , Kokonaiskorkeus: 57.24 " , Kokonaisleveys: 25 " , vaihe: Kolme
TyyliMalliAmpeeriaHinta (ei alv)
A
6212PDC30-2
30€21,447.44
B
6210PDC15-2
50€24,600.25
C
6210PDC30-2
100€26,630.86

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?