Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH 1ST 8460-035 Keraaminen metallileikkuupyörä, halkaisija 3 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AD4QXZ 42X666

FINISH 1ST 8460-035 Keraaminen metallileikkauspyörä, halkaisija 3 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4QXZ Malli: 8460-035Ristiviite: 42X666

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen metallin leikkauspyörä
Hioma-aineKeraaminen alumiinioksidi
Leikkurin koko3 / 8 "
Halkaisija3"
LuokkaKeskikokoinen
Maks. Kierrosluku20,400
Paksuus1 / 16 "
TyyppiTyyppi 27
Pyörän tyyppiLeikkaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6804224000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH 1ST 8460-035 Keraaminen metallileikkauspyörä, halkaisija 3 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€52.97 / yksikkö