Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FINISH 1ST 11122-035 Psa Disc Backup Pad 6 tuuman halkaisija | AD4QXR 42X659

FINISH 1ST 11122-035 Psa Disc Backup Pad 6 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AD4QXR Malli: 11122-035Ristiviite: 42X659

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPSA Disc Backup Pad
Selkänojan koko5/16 "-24 UNF
Takaosan kiinnitystyyppiKierretanko
Rungon materiaalivaahto
TiheysKeskikokoinen
Halkaisija6"
Kasvojen kiinnitystyyppiLiima / PSA
Max. Nopeus12,000 rpm
Paksuus1 / 2 "
Tyhjiöreiän suunnitteluEi reikää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.279
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4016100000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FINISH 1ST 11122-035 Psa Disc Backup Pad 6 tuuman halkaisija
€39.82 / yksikkö