Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE TN860AN1CAB2GAC Mechanical Flowmeter, 1 1/2 Inch Connection Size, FNPT, 150 psi Max. Pressure, 6 to 60 gpm | CP4ZXN 48YA50

FILLRITE TN860AN1CAB2GAC Mechanical Flowmeter, 1 1/2 Inch Connection Size, FNPT, 150 psi Max. Pressure, 6 to 60 gpm

Varastossa
Tuote: CP4ZXN Model: TN860AN1CAB2GACRistiviite: 48YA50

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,709.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen virtausmittari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8745
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE TN860AN1CAB2GAC Mechanical Flowmeter, 1 1/2 Inch Connection Size, FNPT, 150 psi Max. Pressure, 6 to 60 gpm
€1,709.81 / yksikkö