Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAT-R-SHIELD 75A21 RH / IF 120-130V -hehkulamppu A21 75w | AA2VKM 11D005

SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V hehkulamppu A21 75w

Varastossa
Tuote: AA2VKM Malli: 75A21 RH/IF 120-130VRistiviite: 11D005

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1000 hr.
Keskimääräinen elämä1000 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija2-5 / 8 "
PolttimopesäLasi
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2800K
Suljetuille kalusteilleKyllä
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Alkuperäinen lumenia750
Lampun nimitys75A
Lampun halkaisija2.625 "
Lampun viimeistelyPakkasen sisällä
Lampun muotoA21
lampun tyyppiMuoto
Lumens750
Maks. Kokonaispituus5 5 / 16 "
Lampun kokoA
Ensisijainen sovellusKarkea / tärinäpalvelu
Karkea palveluKyllä
Särkynyt vastusKyllä
Säröillä kestäväKyllä
KolmitieEi
Jännite120
Watts75

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun viimeistelyKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäLampun muotolampun tyyppiLumensMaks. KokonaispituusLampun kokoHinta
SHAT-R-SHIELD 40A15 IF 130V hehkulamppu A15 40w | AA2VKL 11D003 40A15 JOS 130 VPakkasen sisällä1000 hr.1000 hr.A15Muoto4053.375 "A€3.10
SHAT-R-SHIELD 250BR40 / 1 Hehkulamppu R40 250w | AA2VKP 11D011 250BR40 / 1Poista valinta54 "5000 hr.R40Heijastin R / BR-6.5 "R€32.73
SHAT-R-SHIELD 125BR40 / 1 -lämpölamppu-infrapuna Br40-särkymätön | AC6DTA 33H575 125BR40 / 1Poista valinta54 "5000 hr.BR40Heijastin R / BR-6.5 "BR€29.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAT-R-SHIELD 75A21 RH/IF 120-130V hehkulamppu A21 75w
€1.13 / yksikkö