FILLRITE FR450B Pumpun nesteensiirto | AD7QMV 4FY18

FILLRITE FR450B pumppunesteen siirto

Varastossa
Tuote: AD7QMV Malli: FR450BRistiviite: 4FY18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,491.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalvopumppu
Ampeeria2
Rungon materiaalipolypropeeni
Työjakso30 min.
GPM max.13
Korkeus12.25 "
Letkun pituus1 "halkaisija 12 Ft.
Letkun materiaaliBuna-nitriili
HP1/4
Tuloaukko1 FNPT
Pituus14 "
Max. Paine15 psi
Maks. Lämpötila130-astetta F
Max. Viskositeetti15,000 SSU
MoottorityyppiRäjähdyssuojattu, kestomagneetti
Virtajohdon pituus7ft.
RPM2600
ItseimeväKyllä
ImuhissiVesi 10, Diesel 11 Ft.
Imuputken pituusTeleskooppi 22-40 tuumaa.
PutkimateriaaliTeräs
TyyppiPallea
Jännite115 VAC
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.7725
Laivan korkeus (cm)41.15
Laivan pituus (cm)51.31
Laivan leveys (cm)41.91
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suuttimen sulkeminen (manuaalinen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FR450B pumppunesteen siirto
€1,491.39 / yksikkö