Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KTI KTI-58809 U-muotoinen 9 tuuman lukitushitsauspuristin | AH7LWH 36WC18

KTI KTI -58809 Lukitushitsauspuristin U-muotoinen 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7LWH Malli: KTI-58809Ristiviite: 36WC18

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitushitsauspuristin
Puristusvoima500 lbs.
Suorittaa loppuunKromattu
LeukatyyppiU-muotoinen
Leuan leveys2.75 "
Pituus9"
LukitusmekanismiPikalukituksen laukaisin
MateriaaliKromi-vanadiiniteräs
Maks. Avaaminen2-3 / 4 "
Palojen lukumäärä1
RuuvimekanismiPyälletty Säädettävä
Koko9"
KääntöalustaEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kurkun syvyys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.684
Laivan korkeus (cm)7.3
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.3
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Hitsauspuristimen leuan lukitus parantaa näkyvyyttä ja vähemmän esteitä työalueelle, täydellinen hitsaussovelluksiin tai hankalien muotoisten työkappaleiden kiinnittämiseen, valmistettu korkealaatuisesta lämpökäsitetystä seosteräksestä lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi, erinomainen pito H

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KTI KTI -58809 Lukitushitsauspuristin U-muotoinen 9 tuumaa
€39.17 / yksikkö