Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE F1810PM0 Kanisterin polttoainesuodatin | AD7QMX 4FY22

FILLRITE F1810PM0 kanisterin polttoainesuodatin

Varastossa
Tuote: AD7QMX Malli: F1810PM0Ristiviite: 4FY22

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus8.5 "
Sisällä Dia.1"
Pituus8.5 "
Dia ulkopuolella.3.625 "
Leveys3.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
FILLRITE F4030PM0 Kanisterin polttoainesuodatin | AD7QMZ 4FY24 F4030PM010.75 "1.5 "10.75 "5"5"€66.29
FILLRITE 1200R9146 Polttoainesuodatin, 3/4 tuuman NPT, 4 1/2 tuuman pituus, 50 psi Max. Paine | CJ2GDH 48YA77 1200R9146-----€30.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE F1810PM0 kanisterin polttoainesuodatin
€31.51 / yksikkö