Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE F4030PM0 Kanisterin polttoainesuodatin | AD7QMZ 4FY24

FILLRITE F4030PM0 kanisterin polttoainesuodatin

Varastossa
Tuote: AD7QMZ Malli: F4030PM0Ristiviite: 4FY24

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoaineensuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus10.75 "
Sisällä Dia.1.5 "
Pituus10.75 "
Dia ulkopuolella.5"
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
FILLRITE F1810PM0 Kanisterin polttoainesuodatin | AD7QMX 4FY22 F1810PM08.5 "1"8.5 "3.625 "3.62 "€31.51
FILLRITE 1200R9146 Polttoainesuodatin, 3/4 tuuman NPT, 4 1/2 tuuman pituus, 50 psi Max. Paine | CJ2GDH 48YA77 1200R9146-----€30.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE F4030PM0 kanisterin polttoainesuodatin
€66.29 / yksikkö