DETEX V40 HD 711 99 36 vanteen poistolaite, 36 tuuman koko, sopii 4 tuuman tyylin leveyteen, ei-käsi | CP3MZD 44ZV27

DETEX V40 HD 711 99 36 vanteen ulostulolaite, 36 tuuman koko, sopii 4 tuuman palkkien leveyteen, ei-käsi

Varastossa
Tuote: CP3MZD Malli: V40 HD 711 99 36Ristiviite: 44ZV27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€610.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanteen poistumislaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.39
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
DETEX FV40 EE LD 628 99 36 Viivästetty poistumislaite 20 In | CP3MYF 457D56 FV40 EE LD 628 99 36Poistu laitteesta€3,154.36
DETEX V40 EE CD 628 99 36 viivästetty poistumislaite 36 sisään | CP3MYG 457D57 V40 EE CD 628 99 36Poistu laitteesta€2,961.50
DETEX ECL-230D Poistumishälytin 20 tuumaa, sopii 5 3/4 tuuman tyylin leveyteen | CP3MYH 457D55 ECL-230DPoistu laitteesta€557.60
DETEX V40W HD 628 99 48 pitkä vanne, 1 3/4 tuumaa - 2 1/4 tuumaa oven paksuus, 24 tuumaa/30 tuumaa/36 tuumaa/48 tuumaa | CP3MYJ 54PC43 V40W HD 628 99 48Pitkä vanne€1,153.15
DETEX ECL-230D W-CYL vanteen poistolaite hälyttimellä, 20 tuuman koko, sopii 5 3/4 tuuman stile-leveyteen | CP3MYK 44ZU92 ECL-230D W-CYLhälytys€569.10
DETEX ECL-620 W-CYL vanteen poistolaite hälyttimellä, 34 tuuman koko, sopii 4 tuuman tyylin leveyteen | CP3MYL 44ZV01 ECL-620 W-CYLhälytys€737.94
DETEX ECL-230X W-CYL vanteen ulostulolaite hälyttimellä, 34 tuuman koko, sopii 4 tuuman tyylin leveyteen | CP3MYM 44ZU97 ECL-230X W-CYLhälytys€997.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DETEX V40 HD 711 99 36 vanteen ulostulolaite, 36 tuuman koko, sopii 4 tuuman palkkien leveyteen, ei-käsi
€610.97 / yksikkö