FIBERPLATE 870300 vinyyliesteri Gry 3/8 x 48 x 48 tuumaa | AD6URE 4ATH5

FIBERPLATE 870300 Vinyyli Ester Gry 3/8 x 48 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6URE Malli: 870300Ristiviite: 4ATH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€929.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevykanta
VäriTumman harmaa
Pituus48 "
Pituuden toleranssi+/- 0.125 "
MateriaaliPremium vinyyliesteri
Maks. Lämpötila180 F
Hartsi tyyppiVi-Corr
Paksuus3 / 8 "
Paksuustoleranssi+ 0.125 / -0.063 "
TyyppiGritin kanssa
Leveys48 "
Leveystoleranssi+/- 0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.55
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
FIBERPLATE 870180 vinyyliesteri Gry 3/8 x 12 x 12 tuumaa | AD6UQR 4ATG2 87018012 "12 "€118.90
FIBERPLATE 870220 vinyyliesteri Gry 3/8 x 12 x 24 tuumaa | AD6UQW 4ATG6 87022024 "12 "€179.12
FIBERPLATE 870260 vinyyliesteri Gry 3/8 x 24 x 24 tuumaa | AD6URA 4ATH1 87026024 "24 "€297.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERPLATE 870300 Vinyyli Ester Gry 3/8 x 48 x 48 tuumaa
€929.71 / yksikkö