Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FIBERPLATE 870180 vinyyliesteri Gry 3/8 x 12 x 12 tuumaa | AD6UQR 4ATG2

FIBERPLATE 870180 Vinyyli Ester Gry 3/8 x 12 x 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6UQR Malli: 870180Ristiviite: 4ATG2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€118.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevykanta
VäriTumman harmaa
Pituus12 "
Pituuden toleranssi+/- 0.125 "
MateriaaliPremium vinyyliesteri
Maks. Lämpötila180 F
Hartsi tyyppiVi-Corr
Paksuus3 / 8 "
Paksuustoleranssi+ 0.125 / -0.063 "
TyyppiGritin kanssa
Leveys12 "
Leveystoleranssi+/- 0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6736
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
FIBERPLATE 870220 vinyyliesteri Gry 3/8 x 12 x 24 tuumaa | AD6UQW 4ATG6 87022024 "12 "€179.12
FIBERPLATE 870260 vinyyliesteri Gry 3/8 x 24 x 24 tuumaa | AD6URA 4ATH1 87026024 "24 "€297.07
FIBERPLATE 870300 vinyyliesteri Gry 3/8 x 48 x 48 tuumaa | AD6URE 4ATH5 87030048 "48 "€929.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERPLATE 870180 Vinyyli Ester Gry 3/8 x 12 x 12 tuumaa
€118.90 / yksikkö