FIBERPLATE 870260 vinyyliesteri Gry 3/8 x 24 x 24 tuumaa | AD6URA 4ATH1

FIBERPLATE 870260 Vinyyli Ester Gry 3/8 x 24 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6URA Malli: 870260Ristiviite: 4ATH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€275.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevykanta
VäriTumman harmaa
Pituus24 "
Pituuden toleranssi+/- 0.125 "
MateriaaliPremium vinyyliesteri
Maks. Lämpötila180 F
Hartsi tyyppiVi-Corr
Paksuus3 / 8 "
Paksuustoleranssi+ 0.125 / -0.063 "
TyyppiGritin kanssa
Leveys24 "
Leveystoleranssi+/- 0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6938
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
FIBERPLATE 870180 vinyyliesteri Gry 3/8 x 12 x 12 tuumaa | AD6UQR 4ATG2 87018012 "12 "€175.78
FIBERPLATE 870220 vinyyliesteri Gry 3/8 x 12 x 24 tuumaa | AD6UQW 4ATG6 87022024 "12 "€265.30
FIBERPLATE 870300 vinyyliesteri Gry 3/8 x 48 x 48 tuumaa | AD6URE 4ATH5 87030048 "48 "€789.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERPLATE 870260 Vinyyli Ester Gry 3/8 x 24 x 24 tuumaa
€275.36 / yksikkö