FIBERGRATE 879080 ritilä peitetty 1 5/8 tuuman neliö 4 x 6 jalkaa Gry | AD6UWG 4ATV9

FIBERGRATE 879080 Ritilä Peitetty 1 5/8 tuuman Th Square 4 x 6 Feet Gry

Tuote: AD6UWG Malli: 879080Ristiviite: 4ATV9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,747.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValettu ritilä
VäriTumman harmaa
Syvyys1.625 "
keyingEi eristetty
MateriaaliEnsiluokkainen polyesteri
Maks. Lämpötila150 F
Hartsi tyyppiKaareva
jänneväli6 ft.
pintaKiinteä yläosa, jossa karkeus
Tyyppivalettu
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.65
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallijänneväliHinta
FIBERGRATE 879070 ritilä peitetty 1 5/8 tuuman neliö 4 x 12 jalkaa Gry | AD6UWF 4ATV8 87907012 ft.€3,086.07
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 879090 ritilä peitetty 1 5/8 tuuman neliö 4 x 4 jalkaa Gry | AD6UWH 4ATW1 8790904 ft.€1,350.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 879080 Ritilä Peitetty 1 5/8 tuuman Th Square 4 x 6 Feet Gry
€1,747.86 / yksikkö