FIBERGRATE 879070 ritilä peitetty 1 5/8 tuuman neliö 4 x 12 jalkaa Gry | AD6UWF 4ATV8

FIBERGRATE 879070 Ritilä Peitetty 1 5/8 tuuman Th Square 4 x 12 Feet Gry

Tuote: AD6UWF Malli: 879070Ristiviite: 4ATV8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,086.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValettu ritilä
VäriTumman harmaa
Syvyys1.625 "
keyingEi eristetty
MateriaaliEnsiluokkainen polyesteri
Maks. Lämpötila150 F
Hartsi tyyppiKaareva
jänneväli12 ft.
pintaKiinteä yläosa, jossa karkeus
Tyyppivalettu
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.3
Laivan korkeus (cm)4.13
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallijänneväliHinta
FIBERGRATE 879080 ritilä peitetty 1 5/8 tuuman neliö 4 x 6 jalkaa Gry | AD6UWG 4ATV9 8790806 ft.€1,747.86
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 879090 ritilä peitetty 1 5/8 tuuman neliö 4 x 4 jalkaa Gry | AD6UWH 4ATW1 8790904 ft.€1,350.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 879070 Ritilä Peitetty 1 5/8 tuuman Th Square 4 x 12 Feet Gry
€3,086.07 / yksikkö