FIBERGRATE 879090 ritilä peitetty 1 5/8 tuuman neliö 4 x 4 jalkaa Gry | AD6UWH 4ATW1

FIBERGRATE 879090 Ritilä Peitetty 1 5/8 tuuman Th Square 4 x 4 Feet Gry

Varastossa
Tuote: AD6UWH Malli: 879090Ristiviite: 4ATW1

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,350.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValettu ritilä
VäriTumman harmaa
Syvyys1.625 "
keyingEi eristetty
MateriaaliEnsiluokkainen polyesteri
Maks. Lämpötila150 F
Hartsi tyyppiKaareva
jänneväli4 ft.
pintaKiinteä yläosa, jossa karkeus
Tyyppivalettu
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.1
Laivan korkeus (cm)4.13
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallijänneväliHinta
FIBERGRATE 879070 ritilä peitetty 1 5/8 tuuman neliö 4 x 12 jalkaa Gry | AD6UWF 4ATV8 87907012 ft.€3,086.07
Tarjouspyyntö
FIBERGRATE 879080 ritilä peitetty 1 5/8 tuuman neliö 4 x 6 jalkaa Gry | AD6UWG 4ATV9 8790806 ft.€1,747.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FIBERGRATE 879090 Ritilä Peitetty 1 5/8 tuuman Th Square 4 x 4 Feet Gry
€1,350.23 / yksikkö