FERVI C007/200 Verniere syvyysmittari, 0–200 mm, kromi | CJ4KXE

FERVI C007/200 Verniere syvyysmittari, 0–200 mm, kromi

Tuote: CJ4KXE Malli: C007/200
€38.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVernierin syvyysmittari
Palkin koko9.6 x 4.5 mm
alue0 - 200mm
Luettavuus0.02 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kokoalueHinta
FERVI C007/300 Verniere syvyysmittari, 0–300 mm, kromi | CJ4KXF C007 / 30012 x 4 mm0 - 300mm€53.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FERVI C007/200 Verniere syvyysmittari, 0–200 mm, kromi
€38.84 / yksikkö