Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FERRAZ SHAWMUT A4BQ1000 Sulake, 1000 A, 600 VAC, 10-3/4 tuuman pituus x 2-1/2 tuuman halkaisija Sulakkeen koko, terän runko | CT3AVQ 4ZAK3

MERSEN FERRAZ A4BQ1000 sulake, 1000 A, 600 VAC, 10-3/4 tuuman pituus x 2-1/2 tuuman halkaisija Sulakkeen koko, terän runko

Varastossa
Tuote: CT3AVQ Malli: A4BQ1000Ristiviite: 4ZAK3
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
€1,495.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.034
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FERRAZ SHAWMUT A4BQ3500 Sulake, 3500 A, 600 VAC, 10-3/4 tuuman pituus x 5-3/4 tuuman halkaisija Sulakkeen koko, terän runko | CT3AVD 4ZAL6 A4BQ3500€6,129.38
FERRAZ SHAWMUT A4BY750 Sulake, 750 A, 600 VAC, 8-5/8 tuuman pituus x 2-1/2 tuuman halkaisija Sulakkeen koko, terän runko | CT3AVE 4ZAP4 A4BY750€1,352.93
FERRAZ SHAWMUT A4BQ1600 Sulake, 1600 A, 600 VAC, 10-3/4 tuuman pituus x 3 tuuman halkaisija Sulakkeen koko, terän runko, 500 VDC | CT3AWL 4ZAK8 A4BQ1600€1,839.13
FERRAZ SHAWMUT A4BQ3000 Sulake, 3000 A, 600 VAC, 10-3/4 tuuman pituus x 5 tuuman halkaisija Sulakkeen koko, terän runko, 500 VDC | CT3AWR 4ZAL5 A4BQ3000€3,957.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A4BQ1000 sulake, 1000 A, 600 VAC, 10-3/4 tuuman pituus x 2-1/2 tuuman halkaisija Sulakkeen koko, terän runko
€1,495.59 / yksikkö