FERRAZ SHAWMUT A4BQ3500 Sulake, 3500 A, 600 VAC, 10-3/4 tuuman pituus x 5-3/4 tuuman halkaisija Sulakkeen koko, terän runko | CT3AVD 4ZAL6

MERSEN FERRAZ A4BQ3500 sulake, 3500 A, 600 VAC, 10-3/4 tuuman pituus x 5-3/4 tuuman halkaisija Sulakkeen koko, terän runko

Varastossa
Tuote: CT3AVD Malli: A4BQ3500Ristiviite: 4ZAL6

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,129.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.035
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FERRAZ SHAWMUT A4BY750 Sulake, 750 A, 600 VAC, 8-5/8 tuuman pituus x 2-1/2 tuuman halkaisija Sulakkeen koko, terän runko | CT3AVE 4ZAP4 A4BY750€1,352.93
FERRAZ SHAWMUT A4BQ1000 Sulake, 1000 A, 600 VAC, 10-3/4 tuuman pituus x 2-1/2 tuuman halkaisija Sulakkeen koko, terän runko | CT3AVQ 4ZAK3 A4BQ1000€1,495.59
FERRAZ SHAWMUT A4BQ1600 Sulake, 1600 A, 600 VAC, 10-3/4 tuuman pituus x 3 tuuman halkaisija Sulakkeen koko, terän runko, 500 VDC | CT3AWL 4ZAK8 A4BQ1600€1,839.13
FERRAZ SHAWMUT A4BQ3000 Sulake, 3000 A, 600 VAC, 10-3/4 tuuman pituus x 5 tuuman halkaisija Sulakkeen koko, terän runko, 500 VDC | CT3AWR 4ZAL5 A4BQ3000€3,957.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MERSEN FERRAZ A4BQ3500 sulake, 3500 A, 600 VAC, 10-3/4 tuuman pituus x 5-3/4 tuuman halkaisija Sulakkeen koko, terän runko
€6,129.38 / yksikkö