Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FENNER DRIVES FS0608 Itsesäätyvä kiristimen kiilahihna 2-b 4 In | AA7JGW 16A170

FENNER DRIVES FS0608 Itsesäätyvä kiilahihna 2-b 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7JGW Malli: FS0608Ristiviite: 16A170

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€310.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsesäätyvä kiristin
Voima-alue (paunaa)0-42
ToimintoItsesäätyvä kiristin eliminoi tarpeen säännölliseen manuaaliseen jälkikäteen
liiteSeosterästä, tarkasti haavaisia ​​puristusjousia käytetään johdonmukaisen kiristysvoiman aikaansaamiseksi
Asennusreikä0.51 "
Dia ulkopuolella.4"
Temp. alue32-225 XNUMX F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5075
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tyhjäkäynti Ulkona Dia. (5.04 ")
    • Kiristysvarsi (taipuu 45 astetta neutraaliasennonsa kummallekin puolelle sallien esijännitysvoiman, joka säätää joutokäynnin ketjun tai hihnan pidennykseen jokapäiväisessä tilassa vaimennettaessa tärinää taajuusmuuttajassa)
    • Kiilahihnan koko (2-B)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliliiteANSI-ketjun kokoMitat AAsennusreikäDia ulkopuolella.Mitat BMitat CMitat DHinta
FENNER-AJOT FS0209 Itsesäätyvä kiristimen kiilahihna B 5 In | AA7JGV 16A169 FS0209Seosterästä, tarkasti haavaisia ​​puristusjousia käytetään johdonmukaisen kiristysvoiman aikaansaamiseksi--0.4 "5"---€170.10
FENNER DRIVES FS0127 Itsesäätyvä kiristin A kiilahihnan koko | AC4GQC 2ZRT8 FS0127Seosterästä, tarkasti haavaisia ​​puristusjousia käytetään johdonmukaisen kiristysvoiman aikaansaamiseksi-1.67 "0.4 "-0.28 "0.91 "2.76 "€180.36
FENNER DRIVES FS0566 Itsesäätyvä kiristin B Kiilahihna Koko | AC4GQD 2ZRT9 FS0566Alumiiniteräksestä kääritty kääritty jousi, joka voidaan kääntää sallimaan kaksisuuntainen käyttö.-2.12 "0.4 "-0.26 "1.19 "3.34 "€272.63
FENNER DRIVES FS0072 Itsesäätyvä kiristin 35 Ansi-ketju | AC4GQE 2ZRU1 FS0072Seosterästä, tarkasti haavaisia ​​puristusjousia käytetään johdonmukaisen kiristysvoiman aikaansaamiseksi351.67 "0.4 "-0.28 "0.84 "2.76 "€173.95
FENNER DRIVES FS0071 Itsesäätyvä kiristin 40 Ansi-ketju | AC4GQF 2ZRU2 FS0071Seosterästä, tarkasti haavaisia ​​puristusjousia käytetään johdonmukaisen kiristysvoiman aikaansaamiseksi401.67 "0.4 "-0.28 "0.84 "2.76 "€179.05
FENNER DRIVES FS0568 Itsesäätyvä kiristin 60 Ansi-ketju | AC4GQG 2ZRU3 FS0568Alumiiniteräksestä kääritty kääritty jousi, joka voidaan kääntää sallimaan kaksisuuntainen käyttö.601.87 "0.4 "-0.26 "0.84 "3.34 "€277.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FENNER DRIVES FS0608 Itsesäätyvä kiilahihna 2-b 4 tuumaa
€310.17 / yksikkö